Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WPV9 karima 1 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AE2DTP

APPROVED VENDOR 4WPV9 karima 1 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2DTP Modell: 4WPV9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€102.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás150 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.4.25 "
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8928
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4WPU6 karima 1/2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AE2DTB 4WPU6304 Stainless Steel43.5 "1 / 2 "€64.17
Jóváhagyott eladó 4WPU7 3/4 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AE2DTC 4WPU7304 Stainless Steel43.875 "3 / 4 "€67.49
Jóváhagyott eladó 4WPU8 karima 1 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AE2DTD 4WPU8304 Stainless Steel44.25 "1"€76.36
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4WPU9 karima 1-1 / 4 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AE2DTE 4WPU9304 Stainless Steel44.625 "1.25 "€100.71
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4WPV1 karima 1-1 / 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AE2DTF 4WPV1304 Stainless Steel45"1.5 "€111.60
Jóváhagyott eladó 4WPV2 karima 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AE2DTG 4WPV2304 Stainless Steel46"2"€139.90
Jóváhagyott eladó 4WPV3 2-1 / 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AE2DTH 4WPV3304 Stainless Steel47"2.5 "€198.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPV9 karima 1 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél
€102.96 /Mértékegység