Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WKA9 mellbimbó 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 12 hüvelykes hossz 80. táblázat | AE2CNM

APPROVED VENDOR 4WKA9 mellbimbó 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél, 12 hüvelykes hossz, 80. ütemterv

Raktáron
Tétel: AE2CNM Modell: 4WKA9
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
€20.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz12 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.0.405 "
Csőméret1 / 8 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.TételHosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPN2 mellbimbó 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MXX 4TPN2Teljesen menetes1 / 4 "Zárja be a csőbimbótközel0.405 "1 / 8 "1 / 16 "€6.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPN3 mellbimbó 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MXY 4TPN3Teljesen menetes1 / 4 "Zárja be a csőbimbótközel0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€6.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPN4 mellbimbó 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MXZ 4TPN4Teljesen menetes1 / 2 "Zárja be a csőbimbótközel0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€8.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPN5 mellbimbó 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MYA 4TPN5Teljesen menetes1 / 2 "Zárja be a csőbimbótközel0.84 "1 / 2 "3 / 16 "€11.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPN6 mellbimbó 3/4in 316 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MYB 4TPN6Teljesen menetes3 / 4 "Zárja be a csőbimbótközel1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€14.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPN7 mellbimbó 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MYC 4TPN7Teljesen menetes1"Zárja be a csőbimbótközel1.315 "1"3 / 16 "€19.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPN8 mellbimbó 1 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél Bezárás 80. ütemterv | AD9MYD 4TPN8Teljesen menetes1.25 "Zárja be a csőbimbótközel1.66 "1.25 "3 / 16 "€15.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WKA9 mellbimbó 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél, 12 hüvelykes hossz, 80. ütemterv
€20.01 /Mértékegység