APPROVED VENDOR 4VPH2 Hex Nut Grade 8 7/8-14, 200PK | AD9XPE

APPROVED VENDOR 4VPH2 Hex Nut Grade 8 7/8-14, 200PK

Raktáron
Tétel: AD9XPE Modell: 4VPH2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€423.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAlacsony széntartalmú acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-14
befejezEgyszerű
Fokozat8
Magasság5 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaMagas dió
Ingatlan osztály8
Rockwell KeménységC26-C34
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusHI
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)11.01
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4VPH2 Hex Nut Grade 8 7/8-14, 200PK
€423.23 /csomag