Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMW4 tolózár osztály 200 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9XDV

APPROVED VENDOR 4VMW4 tolózár osztály 200 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD9XDV Típus: 4VMW4
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
€463.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyaga316 Stainless Steel
Osztályclass 200
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3.35
Max. Folyadék hőmérséklete365 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret1.5 "
Szár anyaga316 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig5.79
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4445
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMV9 tolózár osztály 200 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9XDQ 4VMV92.171 / 2 "3.94€197.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMW1 tolózár osztály 200 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9XDR 4VMW12.363 / 4 "4.21€192.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMW2 tolózár osztály 200 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9XDT 4VMW22.561"4.33€233.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMW3 tolózár osztály 200 1-1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9XDU 4VMW32.951.25 "5.12€330.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMW5 tolózár osztály 200 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9XDW 4VMW53.742"6.69€541.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4VMW4 tolózár osztály 200 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€463.64 /Mértékegység