Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M S-31A zárt végű csatlakozó átlátszó, 50 Pk | AE2EXM 4X839

3M S-31A zárt végű csatlakozó átlátszó, 50 db

Raktáron
Tétel: AE2EXM Modell: S-31AKereszthivatkozás: 4X839
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
€33.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt végű csatlakozó
Hordó belsejében Dia.4"
színekTermészetes
SzínkódSzűrő kikapcsolása
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés típusaNejlon
Hossz0.85 "
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Max. Huzalkombináció(3) 16 AWG
Min. Huzalkombináció(1) 22 AWG (1) 12 AWG-vel
Teljes hossz0.85 "
Vezetéktartomány18 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.28
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.HosszTeljes hosszVezetéktartományÁr
3M S-11-A terminál zárt vég, tiszta 22-16awg, 100 Pk | AE2EVT 4X294 S-11-A0.25 "0.76 "0.76 "22 - 16 AWG€58.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M S-31A zárt végű csatlakozó átlátszó, 50 db
€33.50 /Mértékegység