Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMW1 tolózár osztály 200 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9XDR

APPROVED VENDOR 4VMW1 tolózár osztály 200 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD9XDR Típus: 4VMW1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€177.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyaga316 Stainless Steel
Osztályclass 200
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza2.36
Max. Folyadék hőmérséklete365 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret3 / 4 "
Szár anyaga316 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig4.21
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.55
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMV9 tolózár osztály 200 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9XDQ 4VMV92.171 / 2 "3.94€170.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMW2 tolózár osztály 200 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9XDT 4VMW22.561"4.33€237.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMW3 tolózár osztály 200 1-1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9XDU 4VMW32.951.25 "5.12€335.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMW4 tolózár osztály 200 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9XDV 4VMW43.351.5 "5.79€471.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VMW5 tolózár osztály 200 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD9XDW 4VMW53.742"6.69€551.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4VMW1 tolózár osztály 200 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€177.57 /Mértékegység