Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TZX6 élvédő 24 x 2 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD9PUH

APPROVED VENDOR 4TZX6 élvédő 24 x 2 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD9PUH Típus: 4TZX6
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
€20.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlvédő
színekfehér
Hossz24 "
AnyagÚjrahasznosított karton
Vastagság0.225 "
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)66.29
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód4819200040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TZX7 élvédő 48 x 2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD9PUJ 4TZX748 "0.16 "2"€22.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TZX8 élvédő 36 x 2 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD9PUK 4TZX836 "0.225 "2.5 "€30.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TZX9 élvédő 24 x 3 0.016 - 10 db-os csomag | AD9PUL 4TZX924 "0.16 "3"€17.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TZY1 élvédő 24 x 3 hüvelyk 0.225 - 10 db-os csomag | AD9PUM 4TZY124 "0.225 "3"€25.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TZY2 élvédő 36 x 3 0.016 - 10 db-os csomag | AD9PUN 4TZY236 "0.16 "3"€27.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TZY3 élvédő 36 x 3 hüvelyk 0.225 - 10 db-os csomag | AD9PUP 4TZY336 "0.225 "3"€34.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TZY4 élvédő 48 x 3 0.016 - 10 db-os csomag | AD9PUQ 4TZY448 "0.16 "3"€40.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TZX6 élvédő 24 x 2 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag
€20.27 /Mértékegység