JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXE9 Vakkarima 8 hüvelykes hegesztett | AD9PGZ

APPROVED VENDOR 4TXE9 vakkarima 8 hüvelyk hegesztett

Raktáron
Tétel: AD9PGZ Modell: 4TXE9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€513.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak karima
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret8"
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.8328
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXD9 Vakkarima 1 hüvelykes hegesztett | AD9PGP 4TXD91"€31.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXE2 vakkarima 1-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PGR 4TXE21.5 "€44.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXE3 Vakkarima 2 hüvelykes hegesztett | AD9PGT 4TXE32"€45.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXE4 vakkarima 2-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PGU 4TXE42.5 "€108.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXE5 vakkarima 3 hüvelykes hegesztett | AD9PGV 4TXE53"€138.28
JÓVÁHAGYOTT VENTOR 4TXE6 4 hüvelykes hegesztett vakkarima | AD9PGW 4TXE64"€211.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXE7 Vakkarima 5 hüvelykes hegesztett | AD9PGX 4TXE75"€235.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXE9 vakkarima 8 hüvelyk hegesztett
€513.92 /Mértékegység