Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXE4 vakkarima 2-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PGU

APPROVED VENDOR 4TXE4 vakkarima 2-1/2 hüvelyk hegesztett

Raktáron
Tétel: AD9PGU Modell: 4TXE4
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
€125.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak karima
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9915
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXD9 Vakkarima 1 hüvelykes hegesztett | AD9PGP 4TXD91"€34.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXE2 vakkarima 1-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PGR 4TXE21.5 "€51.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXE3 Vakkarima 2 hüvelykes hegesztett | AD9PGT 4TXE32"€45.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXE5 vakkarima 3 hüvelykes hegesztett | AD9PGV 4TXE53"€137.88
JÓVÁHAGYOTT VENTOR 4TXE6 4 hüvelykes hegesztett vakkarima | AD9PGW 4TXE64"€220.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXE7 Vakkarima 5 hüvelykes hegesztett | AD9PGX 4TXE75"€257.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXE8 vakkarima 6 hüvelykes hegesztett | AD9PGY 4TXE86"€312.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXE4 vakkarima 2-1/2 hüvelyk hegesztett
€125.74 /Mértékegység