Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPJ4 cső 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 60 hüvelykes hossz 80. táblázat | AD9MWV

APPROVED VENDOR 4TPJ4 cső, 3/8 hüvelykes, 304 rozsdamentes acél, 60 hüvelyk, 80. ütemterv

Raktáron
Tétel: AD9MWV Modell: 4TPJ4
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
€137.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz60 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.3 / 4 "
Csőméret3 / 8 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4
Hajó magassága (cm)1.71
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)1.71
HS-kód7304413015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
Jóváhagyott eladó 4LGN1 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8PET 4LGN1Menet nélküli1 / 4 "10 láb.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€109.97
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4LGN3 Cső 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8PEU 4LGN3Menet nélküli1 / 2 "10 láb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "€169.34
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4LGN4 Cső 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8PEV 4LGN4Menet nélküli3 / 4 "10 láb.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€240.50
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4LGN5 Cső 3/4 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél | AD8PEW 4LGN5Menet nélküli3 / 4 "10 láb.1"3 / 4 "1 / 16 "€308.99
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4LGN8 cső 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8PEY 4LGN8Menet nélküli1.5 "10 láb.2"1.5 "3 / 16 "€664.48
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4LGN9 Cső 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8PEZ 4LGN9Menet nélküli2"10 láb.2.375 "2"3 / 16 "€1,036.68
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4TPE2 cső 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 18 hüvelyk hosszúságú menetrend 80 | AD9MVK 4TPE2Menetes mindkét végén1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€23.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPJ4 cső, 3/8 hüvelykes, 304 rozsdamentes acél, 60 hüvelyk, 80. ütemterv
€137.21 /Mértékegység