Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNK1 cső 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 60 hüvelyk hossz 40. táblázat | AD9MNM

APPROVED VENDOR 4TNK1 cső, 1/2 hüvelykes, 316 rozsdamentes acél, 60 hüvelyk, hossz, 40. táblázat

Raktáron
Tétel: AD9MNM Modell: 4TNK1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€182.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz60 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.3 / 4 "
Csőméret1 / 2 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.72
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7304416015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A824 cső 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UVC 15A824Menet nélküli1 / 2 "10 láb.1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€163.29
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A825 cső 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UVD 15A825Menet nélküli3 / 4 "10 láb.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€270.06
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A826 cső 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UVE 15A826Menet nélküli3 / 4 "10 láb.1"3 / 4 "3 / 16 "€351.41
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A827 cső 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UVF 15A827Menet nélküli1 / 2 "10 láb.1 5 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€401.44
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A828 cső, 2" belső átmérő, 316 rozsdamentes acél, 10 15A828Menet nélküli2"10 láb.2.5 "2"3 / 16 "€1,110.43
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TND4 cső 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 18 hüvelykes hossz 40. táblázat | AD9MLY 4TND4Menetes mindkét végén1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€26.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TND5 cső 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 18 hüvelykes hosszúság 40. táblázat | AD9MLZ 4TND5Menetes mindkét végén1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€34.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNK1 cső, 1/2 hüvelykes, 316 rozsdamentes acél, 60 hüvelyk, hossz, 40. táblázat
€182.71 /Mértékegység