Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNG10BCK Butt Splice Connector Sárga 12-10, 500 Pk | AC2FFW 2JKX9

3M MNG10BCK tompacsatlakozó csatlakozó sárga 12-10, 500 Pk

Raktáron
Tétel: AC2FFW Modell: MNG10BCKKereszthivatkozás: 2JKX9
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
€880.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt Splice csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.135 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.15 "
VarrásA forrasztott
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.63
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódCsatlakozó anyagTeljes hosszVezetéktartományÁr
3M MNG18BCK Butt Splice Connector Red 22-18, 1000 Pk | AB9KXH 2DRT4 MNG18BCK0.07 "PirosSárgaréz1"22 - 18 AWG€1,617.70
3M MNG14BCK Butt Splice Connector Kék 16-14, 1000 Pk | AC2FMA 2JLY9 MNG14BCK0.09 "KékSárgaréz1"16 - 14 AWG€1,612.18
3M MNG18BCX Butt Splice Connector Red 22-18, 100 Pk | AE4AJZ 5HE62 MNG18BCX0.07 "PirosRéz1"22 - 18 AWG€199.32
3M MNG14BCX Butt Splice Connector Kék 16-14, 100 Pk | AE4AKA 5HE63 MNG14BCX0.09 "KékRéz1"16 - 14 AWG€170.51
3M MNG10BCX Butt Splice Connector Sárga 12-10, 50 Pk | AE4AKB 5HE64 MNG10BCX0.135 "SárgaRéz1.15 "12 - 10 AWG€102.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNG10BCK tompacsatlakozó csatlakozó sárga 12-10, 500 Pk
€880.88 /Mértékegység