Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6BA69 Hex Cap Screw Grade 5 M12 x 1.50, 100mm Length, 5PK | AE7YCQ

APPROVED VENDOR 6BA69 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M12 x 1.50, 100 mm hosszú, 5 PK

Raktáron
Tétel: AE7YCQ Modell: 6BA69

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€21.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12 x 1.5
ÁtmérőM12
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossza a feje alatt100mm
AnyagAcél
Min. Menethossz30mm
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC22-C32
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA69 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M12 x 1.50, 100 mm hosszú, 5 PK
€21.65 /csomag