Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TJP5 Mellbimbó 1 x 4 hüvelyk hosszú vörös sárgaréz | AD9LTQ

APPROVED VENDOR 4TJP5 mellbimbó 1 x 4 hüvelyk hosszú vörös sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD9LTQ Modell: 4TJP5
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
€28.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásBSPT x NPT
Hossz4"
AnyagVörösréz
Dia kívül.1 1 / 3 "
Csőméret1"
Nyomás200 psi
menetrend40
Temp. Hatótávolság-20 - 400 fok F
típusMellbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7412200025
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Alapvető kapcsolat típusatest anyagaCsőméretNyomásmenetrendVarrat nélküli / hegesztettTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPL9 Mellbimbó 3/4 x 1 1/2 hüvelykes fekete acél | AA9EEQ 1CPL91.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett-€2.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN1 mellbimbó 3/4 x 2 hüvelykes fekete acél | AA9EER 1CPN11.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett-€3.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN2 mellbimbó 3/4 x 3 hüvelykes fekete acél | AA9EET 1CPN21.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett-€4.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN3 mellbimbó 3/4 x 4 hüvelykes fekete acél | AA9EEU 1CPN31.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN4 mellbimbó 3/4 x 6 hüvelykes fekete acél | AA9EEV 1CPN41.05 "Menet az egyik végénFekete acél3 / 4 "-80Hegesztett-€7.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN6 mellbimbó 1 x 1 1/2 hüvelykes fekete acél | AA9EEX 1CPN61.315 "Menet az egyik végénFekete acél1"-80Hegesztett-€4.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPN7 mellbimbó 1 x 2 hüvelykes fekete acél | AA9EEY 1CPN71.315 "Menet az egyik végénFekete acél1"-80Hegesztett-€4.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJP5 mellbimbó 1 x 4 hüvelyk hosszú vörös sárgaréz
€28.75 /Mértékegység