QORPAK PLC-03745 Palack keskeny 32 Oz borostyán nylon/PE PK68 | AG9QHQ 21RP28

QORPAK PLC-03745 Bottle Narrow 32 Oz borostyán nylon/PE PK68

Raktáron
Tétel: AG9QHQ Modell: PLC-03745Kereszthivatkozás: 21RP28

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€578.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AutoklávozhatóNem
AlapanyagMűanyag
TestszínBorostyán
test anyagaNylon / polietilén
TestalkatSzínezett
Kapacitás32 oz.
BezárásIgen
Záró színZöld
ZáróanyagHőre
Záró típusCsavarja be
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete28-400 mm
AlakModern forduló
típusMintavétel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.895
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)57.79
Hajószélesség (cm)37.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró betét anyaga: F217 / PTFE
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs
    • Labware záró bélés kialakítása: Lapos
    • Labware Névleges kapacitás - angol: 32 oz.

Termékváltozatok

TermékekModellTételMélységAlapanyagTestszínÁtmérőbefejezMagasságSzájÁr
QORPAK PLA-03168 1 palack uncia - 72 darabos csomag | AD4MYU 41U315 PLA-03168Palack-MűanyagTermészetes34mm-63mmszéles€170.09
QORPAK PLA-03170 2 palackos uncia - 72 darabos csomag | AD4MYV 41U316 PLA-03170Palack-MűanyagTermészetes40mm-86mmszéles€172.40
QORPAK PLA-03172 palack 4 uncia - 72 darabos csomag | AD4MYW 41U317 PLA-03172Palack-MűanyagTermészetes51mm-100mmszéles€193.47
QORPAK PLA-03174 8 unos palack - 72 darabos csomag | AD4MYX 41U318 PLA-03174Palack-MűanyagTermészetes61mm-131mmszéles€289.72
QORPAK PLA-03176 palack 16 uncia 48-as csomag | AD4MYY 41U319 PLA-03176Palack-MűanyagTermészetes73mm-168mmszéles€275.80
QORPAK PLA -03178 32 uncia palack - 24 csomag AD4MYZ 41U320 PLA-03178Palack-MűanyagTermészetes91mm-199mmszéles€227.04
QORPAK PLA-03215 8-as palack - 336-os csomag | AD4MZA 41U321 PLA-03215Palack-MűanyagTermészetes51mm-149mmszéles€615.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK PLC-03745 Bottle Narrow 32 Oz borostyán nylon/PE PK68
€578.32 /Mértékegység