Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U38200.031.0001 Flat Washer Sae Steel Fits 5/16 Inch, 100PK | AB9GTV 2DA57

APPROVED VENDOR U38200.031.0001 Lapos alátét Sae Steel 5/16 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9GTV Modell: U38200.031.0001Kereszthivatkozás: 2DA57

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.11 / 16 "
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia+ 0.015 / -0.014 "
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P45014-PG Lapos alátét Sae Steel 1-1/8 hüvelykes - 50 db-os csomag | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGEgyszerű1.125 "1.187 "2.25 "5 font.--0.134 "€47.98
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P45015-PG Lapos alátét Sae Steel 1-1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AB9GUA 2DA75 P45015-PGEgyszerű1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "€100.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P45017-PG Lapos alátét Sae Steel 1-1/2 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9GUB 2DA79 P45017-PGEgyszerű1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "€73.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXX7 Lapos alátét 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Egyszerű7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€255.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U38200.031.0001 Lapos alátét Sae Steel 5/16 hüvelykes, 100PK
€6.23 /csomag