JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXU1 Biztosítóanya karima 5/16-18, 4200PK | AD9HRM

APPROVED VENDOR 4RXU1 Záróanyás karima 5/16-18, 4200PK

Raktáron
Tétel: AD9HRM Típus: 4RXU1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€432.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogazott karima záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezHorganyzott
Karima Dia.21 / 32 "
Karima vastagsága0.040 "
Fokozat2
Magasság9 / 32 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységRC 45 perc felület
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusHex
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.9625
Hajó magassága (cm)10.96
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXU1 Záróanyás karima 5/16-18, 4200PK
€432.95 /csomag