APPROVED VENDOR 4RXT9 Locknut Flange 3/8-16, 2800PK | AD9HRL

APPROVED VENDOR 4RXT9 Locknut Flange 3/8-16, 2800PK

Raktáron
Tétel: AD9HRL Modell: 4RXT9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€408.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogazott karima záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezHorganyzott
Karima Dia.47 / 64 "
Karima vastagsága0.040 "
Fokozat2
Magasság11 / 32 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységRC 45 perc felület
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusHex
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.13
Hajó magassága (cm)10.95
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXT9 Locknut Flange 3/8-16, 2800PK
€408.73 /csomag