APPROVED VENDOR 4RXT8 Locknut Flange 1/4-20, 6000PK | AD9HRK

APPROVED VENDOR 4RXT8 Záróanyás karima 1/4-20, 6000PK

Raktáron
Tétel: AD9HRK Modell: 4RXT8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€490.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogazott karima záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezHorganyzott
Karima Dia.37 / 64 "
Karima vastagsága0.040 "
Fokozat2
Magasság15 / 64 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységRC 45 perc felület
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusHex
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.03
Hajó magassága (cm)10.95
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXT8 Záróanyás karima 1/4-20, 6000PK
€490.86 /csomag