JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RWJ7 Vödörfogú csavar 5/8-11 X 3 1/2, 125PK | AD9HHW

APPROVED VENDOR 4RWJ7 Vödörfogú csavar 5/8-11 X 3 1/2, 125PK

Raktáron
Tétel: AD9HHW Modell: 4RWJ7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,038.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödör fogas eke csavar
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge60 fok
Fej Dia.1.121 "
Fejmagasság0.414 "
fej típusa# 7 zárkulccsal
Kulcsmagasság0.363 "
Hossz3.5 "
AnyagÖtvözött acél
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típusSüllyesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.71
Hajó magassága (cm)12.55
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318152055
Származási országKR

Termék részletek:

    • Kulcsszélesség (0.170 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWJ7 Vödörfogú csavar 5/8-11 X 3 1/2, 125PK
€1,038.87 /csomag