JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RWG4 ekecsavar #3 7/8-9 X 2 1/2, 100PK | AD9HGY

APPROVED VENDOR 4RWG4 ekecsavar #3 7/8-9 X 2 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AD9HGY Modell: 4RWG4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€479.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.409 "
Fejmagasság0.663 "
fej típusa# 3 kupolás
Hossz2.5 "
AnyagÖtvözött acél
Négyzet szélessége0.906 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret7 / 8-9
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.89
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318152055
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWG4 ekecsavar #3 7/8-9 X 2 1/2, 100PK
€479.57 /csomag