APPROVED VENDOR 4RVR9 Hex Nut Grade C 7/8-9, 130PK | AD9HEC

APPROVED VENDOR 4RVR9 Hex Nut Grade C 7/8-9, 130PK

Raktáron
Tétel: AD9HEC Modell: 4RVR9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€326.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
FokozatC
Magasság55 / 64 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Ingatlan osztályC
Rockwell KeménységB78-tól C38-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség1.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.3745
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVR9 Hex Nut Grade C 7/8-9, 130PK
€326.92 /csomag