Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PRV2 mellbimbó választék horganyzott 1/4In | AD9DPD

APPROVED VENDOR 4PRV2 mellbimbó választék horganyzott 1/4In

Raktáron
Tétel: AD9DPD Modell: 4PRV2
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
€141.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbimbó választék
csatlakozásNPT
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás150 psi @ 150 fok F WOG, 150 psi telített gőznyomás
Csőméret1 / 4 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0438
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PRV4 mellbimbó választék horganyzott 3/8In | AD9DPF 4PRV43 / 8 "€144.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC78 csőcsonk választék horganyzott 1/2 In | AE9KAK 6KC781 / 2 "€183.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC79 csőcsonk-választék horganyzott 3/4 hüvelyk | AE9KAL 6KC793 / 4 "€285.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC80 csőcsonk választék horganyzott 1In | AE9KAM 6KC801"€395.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC81 mellbimbó választék horganyzott 1-1/4 In | AE9KAN 6KC811.25 "€395.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC82 Csomók választék horganyzott 1-1/2 In | AE9KAP 6KC821.5 "€435.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC83 csőcsonk-választék horganyzott 2 in | AE9KAQ 6KC832"€591.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PRV2 mellbimbó választék horganyzott 1/4In
€141.01 /Mértékegység