JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC82 Csomók választék horganyzott 1-1/2 In | AE9KAP

APPROVED VENDOR 6KC82 mellbimbó választék horganyzott 1-1/2 In

Raktáron
Tétel: AE9KAP Modell: 6KC82

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€435.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbimbó választék
csatlakozásNPT
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás150 psi @ 150 fok F WOG, 150 psi telített gőznyomás
Csőméret1.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PRV2 mellbimbó választék horganyzott 1/4In | AD9DPD 4PRV21 / 4 "€141.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PRV4 mellbimbó választék horganyzott 3/8In | AD9DPF 4PRV43 / 8 "€144.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC78 csőcsonk választék horganyzott 1/2 In | AE9KAK 6KC781 / 2 "€183.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC79 csőcsonk-választék horganyzott 3/4 hüvelyk | AE9KAL 6KC793 / 4 "€285.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC80 csőcsonk választék horganyzott 1In | AE9KAM 6KC801"€395.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC81 mellbimbó választék horganyzott 1-1/4 In | AE9KAN 6KC811.25 "€395.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KC83 csőcsonk-választék horganyzott 2 in | AE9KAQ 6KC832"€591.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6KC82 mellbimbó választék horganyzott 1-1/2 In
€435.43 /Mértékegység