Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PE16 Húzófogantyú #7 x 3/4 hüvelykes | AD9CBV

APPROVED VENDOR 4PE16 húzó fogantyú #7 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9CBV Modell: 4PE16
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
€4.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza meg a fogantyút
színekFekete
befejezPorbevonatú
Grip Dia.1 / 2 "
Markolat hossza3-21 / 64 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagAcél
A furatközpont középre szerelése4-1 / 5 "
Szerelési típusLyukakon átmenetlenül
Vetítés1.25 "
Csavar méret# 7 x 3/4 "
Vert. Szerelő furat Ctr. a Ctr.11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302416015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekbefejezTeljes szélességVetítésCsavar méretMenetmélységGrip Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VZZ4 Huzal Utility Sárgaréz 4 hüvelyk hossza | AB3YCM 1VZZ4-EzüstSzatén króm-1-5 / 16 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "€27.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VZZ9 ajtóhúzó acél 4 7/8 hüvelyk hosszúság | AB3YCT 1VZZ9-FeketePorbevonatú-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€1.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAA5 ajtóhúzó acél 4-7/8 hüvelyk hosszúság | AB3YNJ 1WAA5-EzüstGalvanizált-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€3.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAB1 ajtóhúzó acél 4 7/8 hüvelyk hosszúság | AB3YNN 1WAB1-SárgarézMatte-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€3.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAB5 ajtóhúzó acél, 4 hüvelyk hosszúság | AB3YNR 1WAB5-SárgarézMatte-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "€3.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAB9 Utility Pull Steel White 5 1/2 hüvelyk hosszúság | AB3YNV 1WAB9-fehérFestett-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--€4.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WAC4 Utility Pull Steel 5 3/4 hüvelyk hosszúság | AB3YNZ 1WAC4-EzüstGalvanizált-1.375 "# 8 x 5/8 "--€8.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE16 húzó fogantyú #7 x 3/4 hüvelyk
€4.40 /Mértékegység