Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB87 Bepattanó csavar 1/2 In | AD9BRX

APPROVED VENDOR 4PB87 Bepattanó csavar 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9BRX Modell: 4PB87
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
€5.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek szem forgatható csattanó
Szem belül Dia.3 / 8 "
befejezSzatén bronz
Max. Betöltés90 font
Teljes hossz3"
Méret1 / 2 "
Snap nyitás7 / 16 "
Vastagság3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7326908588
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMax. BetöltésMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB86 Bepattanó csavar 3/8 In | AD9BRW 4PB86Krómozott70 font3 / 8 "€3.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB87 Bepattanó csavar 1/2 hüvelyk
€5.47 /Mértékegység