Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB86 Bepattanó csavar 3/8 In | AD9BRW

APPROVED VENDOR 4PB86 Bepattanó csavar 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9BRW Modell: 4PB86
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
€3.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek szem forgatható csattanó
Szem belül Dia.3 / 8 "
befejezKrómozott
AnyagAcél
Max. Betöltés70 font
Teljes hossz3"
Méret3 / 8 "
Snap nyitás7 / 16 "
Vastagság3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7326908588
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMax. BetöltésMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB87 Bepattanó csavar 1/2 In | AD9BRX 4PB87Szatén bronz90 font1 / 2 "€5.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB86 Bepattanó csavar 3/8 hüvelyk
€3.85 /Mértékegység