Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB60 merevítősarok 1 hüvelykes | AD9BQV

APPROVED VENDOR 4PB60 merevítő sarok 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9BQV Modell: 4PB60
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
€0.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokmerevítő
befejezcink
hardverBeleértve
Holes2
Lyukak levélenként1
Hossz1"
Szerelési lyukak2, 1 mindkét oldalon, Süllyesztett pult
Méret1 x 1 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHolesLyukak levélenkéntHosszSzerelési lyukakMéretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB63 merevítősarok 3 hüvelykes | AD9BQY 4PB63423"4, 2 mindkét oldalon, Süllyesztett pult3 x 3 "3 / 4 "€2.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB64 merevítősarok 4 hüvelykes | AD9BQZ 4PB64424"4, 2 mindkét oldalon, Süllyesztett pult4 x 4 "7 / 8 "€3.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB65 merevítősarok 5 hüvelykes | AD9BRA 4PB65635"6, 3 mindkét oldalon, Süllyesztett pult5 x 5 "1"€4.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB66 merevítősarok 8 hüvelykes | AD9BRB 4PB66638"6, 3 mindkét oldalon, Süllyesztett pult8 x 8 "1 3 / 32 "€11.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB60 merevítő sarok 1 hüvelyk
€0.80 /Mértékegység