Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB63 merevítősarok 3 hüvelykes | AD9BQY

APPROVED VENDOR 4PB63 merevítő sarok 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9BQY Modell: 4PB63
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
€2.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokmerevítő
befejezcink
hardverBeleértve
Holes4
Lyukak levélenként2
Hossz3"
Szerelési lyukak4, 2 mindkét oldalon, Süllyesztett pult
Méret3 x 3 "
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHolesLyukak levélenkéntHosszSzerelési lyukakMéretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB60 merevítősarok 1 hüvelykes | AD9BQV 4PB60211"2, 1 mindkét oldalon, Süllyesztett pult1 x 1 "1 / 2 "€0.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB64 merevítősarok 4 hüvelykes | AD9BQZ 4PB64424"4, 2 mindkét oldalon, Süllyesztett pult4 x 4 "7 / 8 "€3.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB65 merevítősarok 5 hüvelykes | AD9BRA 4PB65635"6, 3 mindkét oldalon, Süllyesztett pult5 x 5 "1"€5.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB66 merevítősarok 8 hüvelykes | AD9BRB 4PB66638"6, 3 mindkét oldalon, Süllyesztett pult8 x 8 "1 3 / 32 "€11.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB63 merevítő sarok 3 hüvelyk
€2.12 /Mértékegység