Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

Jóváhagyott szállító 4NRY4 csövek 0.18 hüvelyk azonosító 1/4 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZKY

APPROVED VENDOR 4NRY4 cső 0.18 hüvelykes belső átmérője 1/4 hüvelyk külső átmérőjű alumínium

Raktáron
Tétel: AD8ZKY Modell: 4NRY4
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
€13.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.18 "
Hossz3 láb.
AnyagAlumínium
Max. Nyomás580 PSI
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-112 - 300 F
típusZökkenőmentes
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)91.69
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7608100030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NRX7 cső 0.18 hüvelyk azonosító 1/4 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZKT 4NRX76"1538 PSI-452 - 400 F€43.55
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4NRZ9 cső 0.18 hüvelyk belső átmérője 1/4 hüvelyk külső átmérője alumínium | AD8ZLM 4NRZ96"580 PSI-112 - 300 F€22.12
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NTC7 Cső 0.18 hüvelyk Id 1/4 hüvelyk Külső átmérő alumínium | AD8ZLY 4NTC76"2584 PSI-452 - 400 F€36.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY4 cső 0.18 hüvelykes belső átmérője 1/4 hüvelyk külső átmérőjű alumínium
€13.66 /Mértékegység