Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJW5 Return Air Baseboard rács 8 x 30 In | AD8UKJ

APPROVED VENDOR 4MJW5 Return Air Baseboard rács 8 x 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8UKJ Modell: 4MJW5
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
€29.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVissza az Air Baseboard rács
Bárköz1 / 3 "
ÉpítésAcél
Mélység0.31 "
befejezfehér
Max. Csatorna magassága (hüvelyk)8
Max. Csatorna szélessége (hüvelyk)30
Teljes magasság9.75 "
Teljes szélesség31.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJW2 Return Air Baseboard Rács 6 x 14 In | AD8UKF 4MJW27.75 "15.75 "€12.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJW3 Return Air Baseboard Rács 8 x 14 In | AD8UKG 4MJW39.75 "15.75 "€15.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJW5 Return Air Baseboard rács 8 x 30 hüvelyk
€29.08 /Mértékegység