Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JX73 szíjtárcsa blokk 685 Lb. A tárcsa külső átmérője 2-1/2 hüvelyk | AD8FNT

APPROVED VENDOR 4JX73 szíjtárcsa blokk 685 Lb. A tárcsa külső átmérője 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8FNT Modell: 4JX73
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
€28.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsigablokk
Csapágy típusEgyszerű
Valamire tervezveDrótkötél
Szemhorog Dia belsejében.7 / 32 "
befejezHorganyzott
Max. Kábel mérete1 / 4 "
Szerelő furat átmérője.3 / 16 "
Kerekek Dia belsejében.2"
KötőanyagAcél
Tárcsa kívül Dia.2-1 / 2 "
Tárcsa szélessége7 / 16 "
Működési terheléshatár685 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8483509080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelő furat átmérője.Működési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4JX64 Tárcsatömb forgatható szem 525 Lb. | AD8FNH 4JX64-525 font€28.08
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4JX65 tárcsa blokk drótkötél 525 font | AD8FNJ 4JX653 / 16 "525 font€17.92
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4JX66 csiga blokk drótkötél Fix szem 525 Lb. | AD8FNK 4JX66-525 font€20.04
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4JX67 csiga blokk forgóhorog 525 font | AD8FNL 4JX67-525 font€44.18
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4JX68 csigatömb forgatható szem 600 font | AD8FNM 4JX68-600 font€32.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JX69 szíjtárcsa blokk 600 Lb. Kerekek külső átmérője 2 hüvelyk | AD8FNN 4JX693 / 16 "600 font€21.10
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4JX70 csiga blokk fix szem 600 Lb. | AD8FNP 4JX70-600 font€33.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX73 szíjtárcsa blokk 685 Lb. A tárcsa külső átmérője 2-1/2 hüvelyk
€28.08 /Mértékegység