Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JPL8 gyöngyhőmérséklet-szonda, K típusú -40 - 500 F | AD8EZW

APPROVED VENDOR 4JPL8 gyöngyhőmérséklet-szonda K típusú -40 és 500 F között

Raktáron
Tétel: AD8EZW Modell: 4JPL8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€39.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyöngydrót hőmérséklet-szonda
Szonda csatlakozóMini
Temp. Hatótávolság-40 foktól 500 fokig
Hőmérsékletmérő elemK hőelem
FelhasználásLevegő vagy Felület
Huzalhossz39.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzonda csatlakozóTemp. HatótávolságFelhasználásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JPL6 gyöngyhőmérséklet-szonda típusa K -22 - 572 F | AD8EZU 4JPL6Mini banán dugós adapterrel-22 foktól 572 fokigLevegő vagy Felület€12.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JPN3 Dmm gyöngyhőmérséklet szonda típus K -40 - 500 F | AD8FAA 4JPN3Banándugó-40 foktól 500 fokigLevegő vagy Felület€28.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JPN9 magas hőmérsékletű gyöngy szonda típusa K -58 - 572 | AD8FAG 4JPN9Mini banán dugós adapterrel-58 foktól 572 fokigMagas hőmérsékletű levegő vagy felület€20.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPL8 gyöngyhőmérséklet-szonda K típusú -40 és 500 F között
€39.28 /Mértékegység