Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JPN9 magas hőmérsékletű gyöngy szonda típusa K -58 - 572 | AD8FAG

APPROVED VENDOR 4JPN9 magas hőmérsékletű gyöngyszonda, K típusú -58-572

Raktáron
Tétel: AD8FAG Modell: 4JPN9
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
€20.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyöngydrót hőmérséklet-szonda
Szonda csatlakozóMini banán dugós adapterrel
Temp. Hatótávolság-58 foktól 572 fokig
Hőmérsékletmérő elemK hőelem
FelhasználásMagas hőmérsékletű levegő vagy felület
Huzalhossz39.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzonda csatlakozóTemp. HatótávolságFelhasználásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JPL6 gyöngyhőmérséklet-szonda típusa K -22 - 572 F | AD8EZU 4JPL6Mini banán dugós adapterrel-22 foktól 572 fokigLevegő vagy Felület€12.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JPL8 gyöngyhőmérséklet-szonda, K típusú -40 - 500 F | AD8EZW 4JPL8Mini-40 foktól 500 fokigLevegő vagy Felület€39.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JPN3 Dmm gyöngyhőmérséklet szonda típus K -40 - 500 F | AD8FAA 4JPN3Banándugó-40 foktól 500 fokigLevegő vagy Felület€28.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN9 magas hőmérsékletű gyöngyszonda, K típusú -58-572
€20.22 /Mértékegység