Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXD7 Bungee kábel kampó, 18 hüvelyk, hossza 5/16 hüvelyk | AD8CNC

APPROVED VENDOR 4HXD7 Bungee kábel kampó 18 hüvelyk hosszúság 5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8CNC Modell: 4HXD7
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
€3.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBungee zsinór
test anyagaGumi
színekFekete
Átmérő5 / 16 "
Vége típusHorog
Hardver anyagAcél
Hossz18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód5609004000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4HXD6 Bungee Zsinórhorog 13 hüvelyk hosszúság 5/16 hüvelyk AD8CNB 4HXD65 / 16 "13 "€2.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXD8 Bungee zsinórkampó 32 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk | AD8CND 4HXD83 / 8 "32 "€4.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HXD9 Bungee kábel kampó, 36 hüvelyk, hossza 3/8 hüvelyk | AD8CNE 4HXD93 / 8 "36 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4HXE1 Bungee Zsinórhorog 48 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk | AD8CNF 4HXE13 / 8 "48 "€6.32
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4HXE2 Bungee Zsinórhorog 24 hüvelyk hosszúság 5/16 hüvelyk | AD8CNG 4HXE25 / 16 "24 "€3.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXD7 Bungee kábel kampó 18 hüvelyk hosszúság 5/16 hüvelyk
€3.19 /Mértékegység