Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4HWX7 aljzat hegesztett peremes cső, 2 hüvelyk, külső átmérő 6 hüvelyk | AD8CJQ

APPROVED VENDOR 4HWX7 Socket Weld Flange Pipe Size 2 Inch Outer Diameter 6 Inch

Raktáron
Tétel: AD8CJQ Modell: 4HWX7
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
€243.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszoló hegesztőperem
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.6"
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1285
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWX9 foglalatos hegesztőperem csőméret 3 hüvelykes külső átmérő 7 1/2 hüvelyk | AD8CJT 4HWX9304 Stainless Steel47.5 "3"€133.31
Jóváhagyott szállító 4HWY1 Socket Weld Karima Pipe Size 4 hüvelykes külső átmérő 9 Inch | AD8CJU 4HWY1304 Stainless Steel89"4"€353.71
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4HWY2 aljzat hegesztőperem cső, 6 hüvelyk, külső átmérő 11 hüvelyk | AD8CJV 4HWY2304 Stainless Steel811 "6"€725.87
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4HWZ1 aljzatú hegesztőperem cső, 3 hüvelyk, külső átmérő 7 1/2 hüvelyk | AD8CKC 4HWZ1316 Stainless Steel47.5 "3"€427.19
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4HWZ3 aljzat hegesztőperem cső, 6 hüvelyk, külső átmérő 11 hüvelyk | AD8CKE 4HWZ3316 Stainless Steel811 "6"€1,192.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWX7 Socket Weld Flange Pipe Size 2 Inch Outer Diameter 6 Inch
€243.42 /Mértékegység