JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4HWY2 aljzat hegesztőperem cső, 6 hüvelyk, külső átmérő 11 hüvelyk | AD8CJV

APPROVED VENDOR 4HWY2 dugós hegesztett karima csőméret 6 hüvelyk külső átmérő 11 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8CJV Modell: 4HWY2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€725.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszoló hegesztőperem
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi
Lyukak száma8
Dia kívül.11 "
Csőméret6"
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.6388
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4HWX7 aljzat hegesztett peremes cső, 2 hüvelyk, külső átmérő 6 hüvelyk | AD8CJQ 4HWX7304 Stainless Steel46"2"€243.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HWX9 foglalatos hegesztőperem csőméret 3 hüvelykes külső átmérő 7 1/2 hüvelyk | AD8CJT 4HWX9304 Stainless Steel47.5 "3"€133.31
Jóváhagyott szállító 4HWY1 Socket Weld Karima Pipe Size 4 hüvelykes külső átmérő 9 Inch | AD8CJU 4HWY1304 Stainless Steel89"4"€353.71
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4HWZ1 aljzatú hegesztőperem cső, 3 hüvelyk, külső átmérő 7 1/2 hüvelyk | AD8CKC 4HWZ1316 Stainless Steel47.5 "3"€427.19
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4HWZ3 aljzat hegesztőperem cső, 6 hüvelyk, külső átmérő 11 hüvelyk | AD8CKE 4HWZ3316 Stainless Steel811 "6"€1,192.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWY2 dugós hegesztett karima csőméret 6 hüvelyk külső átmérő 11 hüvelyk
€725.87 /Mértékegység