Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GTP7 cső, vörös sárgaréz, 3/4 x 60 hüvelykes | AD7WAZ

APPROVED VENDOR 4GTP7 cső, vörös sárgaréz, 3/4 x 60 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7WAZ Modell: 4GTP7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€230.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
csatlakozásMenet mindkét végén
Hossz60 "
AnyagVörösréz
Dia kívül.1"
Csőméret3 / 4 "
Nyomás125 psi
menetrend40
Temp. Hatótávolság- 20 - 400 fok F
típusAz 40 ütemezése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5546
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7411211000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszDia kívül.CsőméretNyomásmenetrendtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRT5 cső piros sárgaréz 1/4 x 18 hüvelykes | AD7DTU 4DRT5Menet mindkét végén18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Az 80 ütemezése€55.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRT6 cső piros sárgaréz 3/8 x 18 hüvelykes | AD7DTV 4DRT6Menet mindkét végén18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Az 80 ütemezése€69.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRT7 cső piros sárgaréz 1/2 x 18 hüvelykes | AD7DTW 4DRT7Menet mindkét végén18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Az 80 ütemezése€91.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRT8 cső piros sárgaréz 3/4 x 18 hüvelykes | AD7DTX 4DRT8Menet mindkét végén18 "1"3 / 4 "250 PSI80Az 80 ütemezése€110.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRU3 Pipe Red Bras 2 x 18 In | AD7DTY 4DRU3Menet mindkét végén18 "2.375 "2"250 PSI80Az 80 ütemezése-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRU6 Pipe Red sárgaréz 3/8 x 24 hüvelykes | AD7DUA 4DRU6Menet mindkét végén24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Az 80 ütemezése€86.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRU7 Pipe Red Bras 1/2 x 24 In | AD7DUB 4DRU7Menet mindkét végén24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Az 80 ütemezése€117.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4GTP7 cső, vörös sárgaréz, 3/4 x 60 hüvelyk
€230.98 /Mértékegység