Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GPP4 Szellőzőszelep 1 1/4 hüvelykes PVC | AD7VLH

APPROVED VENDOR 4GPP4 Vent Valve 1 1/4 Inch Pvc

Raktáron
Tétel: AD7VLH Modell: 4GPP4
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
€355.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelenítő szelep
test anyagaPVC
Kapcsolat típusaFNPT
Úszó anyagPVC
Bemeneti méret1.25 "
Max. Nyomás232 psi
Min. nyomás1 psi
Temp. Hatótávolság33 fok és 240 fok F között
Szellőző Dia.1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.69
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)19.99
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481400000
Származási országIT

Termék részletek:

    • Szellőző magasság (18 ")

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GPP3 Szellőzőszelep 3/4 hüvelykes PVC | AD7VLG 4GPP33 / 4 "€264.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GPP5 szellőzőszelep 2 hüvelykes PVC | AD7VLJ 4GPP52"€508.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPP4 Vent Valve 1 1/4 Inch Pvc
€355.36 /Mértékegység