Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FHX2 Nylon betét 5/16-18, 25PK | AD7MKH

APPROVED VENDOR 4FHX2 Nylon betét 5/16-18, 25PK

Raktáron
Tétel: AD7MKH Modell: 4FHX2
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
€33.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Magasság11 / 32 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet250 F
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7415338050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHX2 Nylon betét 5/16-18, 25PK
€33.20 /csomag