Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCH4 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHE

APPROVED VENDOR 4FCH4 Trigger Snap L 2 5/8 In

Raktáron
Cikkszám: AD7LHE Modell: 4FCH4
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
€4.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrigger Snap
Szem belül Dia.5 / 8 "
befejezNikkelezett
AnyagCink Die Cast
Teljes hossz2.625 "
Snap nyitás7/16 "Snap Dia
típusNem terhelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.befejezAnyagTeljes hosszSnap nyitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCH3 Trigger Snap L 2 1/2 In | AD7LHD 4FCH31 / 2 "NikkelezettCink Die Cast2.5 "7 / 16 "€4.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCH5 Trigger Snap L 3 3/4 In | AD7LHF 4FCH53 / 4 "NikkelezettCink Die Cast3.75 "3/4" pattintási átmérő€6.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCH6 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHG 4FCH61 / 2 "-Bronz2.625 "7/16 "Snap Dia€6.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCL3 Trigger Snap L 2 3/4 In | AD7LHY 4FCL33 / 4 "NikkelezettCink Die Cast2.75 "7/16 "Snap Dia€4.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGL4 Trigger Snap Rozsdamentes L 2 1/2 In | AD7TRM 4GGL41 / 2 "Veszteségviasz precíziós öntésRozsdamentes 316 acél2.5 "7/16 "Snap Dia€14.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGL5 Trigger Snap Rozsdamentes L 2 5/8 In | AD7TRN 4GGL55 / 8 "Veszteségviasz precíziós öntésRozsdamentes 316 acél2.625 "7/16 "Snap Dia€13.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCH4 Trigger Snap L 2 5/8 In
€4.63 /Mértékegység