Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVR6 Mágnesretesz Kinyitható 5.9 Lb. | AD7KCX

APPROVED VENDOR 4EVR6 Mágneses reteszelő Kihúzható 5.9 Lb.

Raktáron
Tétel: AD7KCX Modell: 4EVR6
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
€13.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses fogás
Fogás hossza1.375 "
Fogásvetítés3 / 32 "
Fogás szélessége15 / 32 "
Záró típusSingle Strike Plate
színekSzürke
befejezNikkel
hardverBeleértve
AnyagAcél
Szerelési típusfelületi
Megnyitó műveletHúzza ki
Húzóerő5.9 font
Sztrájkmagasság3 / 64 "
Sztrájk hossza1.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302423065
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusFogás hosszaFogás szélességeSztrájkmagasságSztrájk hosszaZáró típusszínekbefejezÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN1 Mágnesretesz Kinyitható 17.6 Lb. | AD7KBX 4EVN1felületi1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Single Strike PlateSzürke-€16.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN2 Mágnesretesz Kinyitható 17.6 Lb. | AD7KBY 4EVN2felületi1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Single Strike Platefehér-€16.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN3 Mágnesretesz Kihúzható 8.8 Lb. | AD7KBZ 4EVN3felületi1 39 / 64 "21 / 32 "7 / 16 "1.187 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€7.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN4 Mágneses retesz Kihúzható 33 Lb. Acél | AD7KCA 4EVN4felületi4 9 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "2 61 / 64 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€36.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN5 Mágnesretesz Kihúzható 6.6 Lb. | AD7KCB 4EVN5felületi1 37 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€16.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN6 Mágnesretesz Kihúzható 15.4 Lb. | AD7KCC 4EVN6felületi1 31 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€21.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN7 Mágnesretesz Kinyitható 24.2 Lb. | AD7KCD 4EVN7felületi2 13 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€26.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVR6 Mágneses reteszelő Kihúzható 5.9 Lb.
€13.46 /Mértékegység