Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN4 Mágneses retesz Kihúzható 33 Lb. Acél | AD7KCA

APPROVED VENDOR 4EVN4 Mágneses rögzítő Kihúzható 33 Lb. Acél

Raktáron
Tétel: AD7KCA Modell: 4EVN4
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
€36.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses fogás
Fogás hossza4 9 / 64 "
Fogásvetítés27 / 32 "
Fogás szélessége27 / 32 "
Záró típusSingle Strike Plate
színekSzürke
befejezNikkel
hardverNem számít
AnyagAcél
Szerelési típusfelületi
Megnyitó műveletHúzza ki
Húzóerő33 font
Sztrájkmagasság3 / 4 "
Sztrájk hossza2 61 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302423065
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusFogás hosszaFogás szélességeSztrájkmagasságSztrájk hosszaZáró típusszínekbefejezÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN1 Mágnesretesz Kinyitható 17.6 Lb. | AD7KBX 4EVN1felületi1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Single Strike PlateSzürke-€16.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN2 Mágnesretesz Kinyitható 17.6 Lb. | AD7KBY 4EVN2felületi1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Single Strike Platefehér-€16.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN3 Mágnesretesz Kihúzható 8.8 Lb. | AD7KBZ 4EVN3felületi1 39 / 64 "21 / 32 "7 / 16 "1.187 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€7.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN5 Mágnesretesz Kihúzható 6.6 Lb. | AD7KCB 4EVN5felületi1 37 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€16.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN6 Mágnesretesz Kihúzható 15.4 Lb. | AD7KCC 4EVN6felületi1 31 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€21.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN7 Mágnesretesz Kinyitható 24.2 Lb. | AD7KCD 4EVN7felületi2 13 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€26.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4EVN8 Mágnesretesz Kinyitható 30.8 Lb. | AD7KCE 4EVN8felületi3.156 "27 / 32 "3 / 4 "2 23 / 64 "Single Strike PlateSzürkeNikkel€32.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVN4 Mágneses rögzítő Kihúzható 33 Lb. Acél
€36.54 /Mértékegység