JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DXC3 hevedercsat 3/4 hüvelykes - 500 darabos csomag | AD7ECC

APPROVED VENDOR 4DXC3 pántolócsat 3/4 hüvelykes - 500 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7ECC Modell: 4DXC3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€256.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPántos csat
AnyagAcél
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.07
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8308906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DXC2 hevedercsat 3/4 hüvelykes - 1000 darabos csomag | AD7ECB 4DXC23 / 4 "€194.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DXC5 hevedercsat 1 hüvelykes - 500 darabos csomag | AD7ECD 4DXC51"€286.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DXC6 hevedercsat 1-1/4 hüvelykes - 250 db-os csomag | AD7ECE 4DXC61.25 "€199.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DXC7 hevedercsat 1-1/2 hüvelykes - 200 db-os csomag | AD7ECF 4DXC71.5 "€248.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DXC8 hevedercsat 5/8 hüvelykes - 1000-es csomag | AD7EKG 4DXC85 / 8 "€187.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4DXC3 pántolócsat 3/4 hüvelykes - 500 db-os csomag
€256.83 /Mértékegység