Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4DV36 drótkötél-kapcsos 5/16 hüvelykes kovácsolt acél | AD7DXY

APPROVED VENDOR 4DV36 drótkötél-bilincs 5/16 hüvelykes kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AD7DXY Típus: 4DV36
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
€4.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótkötél klip
Klip típusaU-csavar
befejezGalvanizált
AnyagKovácsolt acél
Min. Klipek száma2
Min. Nyomaték30 ft.-lb.
Kötél forduljon vissza5.25 "
Drótkötél Dia.5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Klipek számaMin. NyomatékKötél forduljon visszaDrótkötél Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4DV33 drótkötélbilincs U-csavar 1/8 hüvelyk kovácsolt acél | AD7DXV 4DV3324-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€2.13
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4DV34 drótkötélbilincs 3/16 hüvelyk kovácsolt acél | AD7DXW 4DV3427-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "€2.95
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4DV35 drótkötélbilincs U-csavar 1/4 hüvelyk kovácsolt acél | AD7DXX 4DV35215 ft.-lb.4.75 "1 / 4 "€2.96
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4DV37 drótkötélbilincs U-csavar 3 / 8in kovácsolt acélból AD7DXZ 4DV37245 ft.-lb.6.5 "3 / 8 "€8.17
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4DV38 drótkötél kapcsos 7/16 hüvelyk kovácsolt acél | AD7DYA 4DV38265 ft.-lb.7"7 / 16 "€8.02
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4DV39 drótkötélbilincs U-csavar 1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AD7DYB 4DV39365 ft.-lb.11.5 "1 / 2 "€7.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DV40 drótkötél kapocs 9/16 hüvelykes kovácsolt acél | AD7DYC 4DV40395 ft.-lb.12 "9 / 16 "€10.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4DV36 drótkötél-bilincs 5/16 hüvelykes kovácsolt acél
€4.89 /Mértékegység