Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DRH7 Mellbimbó piros sárgaréz 1/8 x 4 hüvelykes | AD7DQL

APPROVED VENDOR 4DRH7 mellbimbó piros sárgaréz 1/8 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7DQL Típus: 4DRH7

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€9.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásMenet mindkét végén
Hossz4"
AnyagVörösréz
Dia kívül.13 / 32 "
Csőméret1 / 8 "
Nyomás250 PSI
menetrend80
Temp. Hatótávolság- 20 - 400 fok F
típusAz 80 ütemezése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0544
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7412200025
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmenetrendcsatlakozásTételTemp. HatótávolságtípusHosszAnyagDia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E694 Nipple Red sárgaréz 1-1/4 Npt - 25 db-os csomag | AA2DUQ 10E69440NPTCsőbimbó-20 - 400 fok FMellbimbó1.25 "Vörösréz1.5 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E695 mellbimbó piros sárgaréz 1/2 Npt - 25 db-os csomag | AA2DUR 10E69540NPTCsőbimbó-20 - 400 fok FMellbimbó4"Vörösréz5 / 8 "€366.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E696 Nipple Red sárgaréz, 2 hüvelykes Npt - 25 db-os csomag | AA2DUT 10E69640NPTCsőbimbó-20 - 400 fok FMellbimbó2"Vörösréz2.125 "€888.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E697 Nipple Red sárgaréz 1-1/2 hüvelykes Npt - 25 db-os csomag | AA2DUU 10E69740NPTCsőbimbó-20 - 400 fok FMellbimbó2.5 "Vörösréz1.875 "€732.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGG3 mellbimbó piros sárgaréz 1/8 x bezárás menetes | AB3UWK 1VGG340NPTCsőbimbó-20 - 400 fok FMellbimbóközelVörösréz-€4.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGG5 Mellbimbó piros sárgaréz 1/8 x 1 1/2 hüvelykes menetes | AB3UWM 1VGG540NPTCsőbimbó-20 - 400 fok FMellbimbó1.5 "Vörösréz-€5.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGG7 mellbimbó piros sárgaréz 1/8 x 2 hüvelykes menetes | AB3UWP 1VGG740NPTCsőbimbó-20 - 400 fok FMellbimbó2"Vörösréz-€5.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4DRH7 mellbimbó piros sárgaréz 1/8 x 4 hüvelyk
€9.34 /Mértékegység