Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DAG8 tiplikcsap standard nylon 1/4 X 3/4 L, 50PK | AD7AXQ

APPROVED VENDOR 4DAG8 tiplicsap standard nylon 1/4 X 3/4 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AD7AXQ Modell: 4DAG8
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
€6.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Dia. Megértés+/- 0.005 "
Átmérő0.245–0.255 ”
befejezTermészetes
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Névleges átmérő1 / 4 "
Teljes hossz3 / 4 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4DAG8 tiplicsap standard nylon 1/4 X 3/4 L, 50PK
€6.36 /csomag