Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CRU7 horog 304 rozsdamentes acél 1 D | AD6ZDM

APPROVED VENDOR 4CRU7 Hook 304 Stainless Steel 1 D

Raktáron
Tétel: AD6ZDM Modell: 4CRU7
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
€89.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
Mélység1"
befejezTükör
hardverBeleértve
Hook Eye H belül1 / 4 "
Hook Eye In W1 / 4 "
Horog magasság1-19 / 64 "
Hook TypeHasznosság
Anyag304 Stainless Steel
Szélesség2 9 / 16 "
Működési terheléshatár44 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302500000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.MélységbefejezSzélességMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CRU3 horog 304 rozsdamentes acél 1 1/32 D | AD6ZDH 4CRU3-1.031 "Tükör-44 font€29.31
Jóváhagyott eladó 4CRU4 horog 304 rozsdamentes acél 1 17/64 D | AD6ZDJ 4CRU4-1-17 / 64 "Tükör-44 font€34.97
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CRU5 horog 304 rozsdamentes acél 63/64 D | AD6ZDK 4CRU5-63 / 64 "Tükör-44 font€28.50
Jóváhagyott eladó 4CRU6 horog 304 rozsdamentes acél 1 17/64 D | AD6ZDL 4CRU6-1-17 / 64 "Tükör-44 font€35.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRU8 Horog 304 Rozsdamentes acél 1 1/4 hüvelyk D | AD6ZDN 4CRU8-1.25 "Tükör3.156 "44 font€105.46
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CRU9 horog 304 rozsdamentes acél 1 27/32 hüvelyk D | AD6ZDP 4CRU91.1 "1-27 / 32 "Tükör-22 font€35.94
Jóváhagyott eladó 4CRV1 horog 304 rozsdamentes acél 2 9/16 hüvelyk D | AD6ZDQ 4CRV11.37 "2-9 / 16 "Tükör-26 font.€38.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRU7 Hook 304 Stainless Steel 1 D
€89.04 /Mértékegység