Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CRU5 horog 304 rozsdamentes acél 63/64 D | AD6ZDK

APPROVED VENDOR 4CRU5 Hook 304 Rozsdamentes acél 63/64 D

Raktáron
Tétel: AD6ZDK Modell: 4CRU5
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
€28.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
Mélység63 / 64 "
befejezTükör
hardverBeleértve
Hook Eye H belül1 / 4 "
Hook Eye In W1 / 4 "
Horog magasság63 / 64 "
Hook TypeHasznosság
Anyag304 Stainless Steel
Működési terheléshatár44 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8302500000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.MélységbefejezSzélességMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CRU3 horog 304 rozsdamentes acél 1 1/32 D | AD6ZDH 4CRU3-1.031 "Tükör-44 font€29.31
Jóváhagyott eladó 4CRU4 horog 304 rozsdamentes acél 1 17/64 D | AD6ZDJ 4CRU4-1-17 / 64 "Tükör-44 font€34.97
Jóváhagyott eladó 4CRU6 horog 304 rozsdamentes acél 1 17/64 D | AD6ZDL 4CRU6-1-17 / 64 "Tükör-44 font€35.53
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CRU7 horog 304 rozsdamentes acél 1 D | AD6ZDM 4CRU7-1"Tükör2 9 / 16 "44 font€89.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRU8 Horog 304 Rozsdamentes acél 1 1/4 hüvelyk D | AD6ZDN 4CRU8-1.25 "Tükör3.156 "44 font€105.46
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CRU9 horog 304 rozsdamentes acél 1 27/32 hüvelyk D | AD6ZDP 4CRU91.1 "1-27 / 32 "Tükör-22 font€35.94
Jóváhagyott eladó 4CRV1 horog 304 rozsdamentes acél 2 9/16 hüvelyk D | AD6ZDQ 4CRV11.37 "2-9 / 16 "Tükör-26 font.€38.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRU5 Hook 304 Rozsdamentes acél 63/64 D
€28.50 /Mértékegység