Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VEZETŐ 4CRP3 Rugós terhelésű önnyíló fedél tartó | AD6ZCE

APPROVED VENDOR 4CRP3 rugós önnyíló fedéltartó

Raktáron
Cikkszám: AD6ZCE Modell: 4CRP3
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
€37.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós terhelésű önnyíló fedél tartó
befejezCsiszolt
hardverNem számít
Anyag304 Stainless Steel
Max. Szög (fok)70
Min. Nyitási mélység (hüvelyk)2
Min. Nyitási szélesség (hüvelyk)6
Nyomaték26 In.Lbs.
típusJobb oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302423065
Származási országJP

Termék részletek:

    • Nyitási szög (fok) (26)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTerhelhetőségNyomatéktípusÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CRL3 rugós terhelésű önnyíló fedél tartó | AD6ZBK 4CRL3Szatén5.5 font--€81.83
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CRL4 rugós terhelésű önnyíló fedél tartó | AD6ZBL 4CRL4Szatén6.8 font--€106.53
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CRL5 rugós terhelésű önnyíló fedél tartó | AD6ZBM 4CRL5Szatén5.5 font--€106.86
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CRP2 rugós terhelésű önnyíló fedél tartó | AD6ZCD 4CRP2Csiszolt-26 In.Lbs.Bal oldal€38.79
JÓVÁHAGYOTT 4CRP4 ELADÓ Rugós terhelésű önnyíló fedél tartó | AD6ZCF 4CRP4Csiszolt-26 In.Lbs.Lágy rugós feszültség€35.47
JÓVÁHAGYOTT VÁLLALÓ 4CRP5 Rugós terhelésű önnyíló fedél tartó | AD6ZCG 4CRP5Csiszolt-34 In.Lbs.Bal oldal€48.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRP6 rugós önnyíló fedéltartó | AD6ZCH 4CRP6Csiszolt-34 In.Lbs.Jobb oldal€40.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRP3 rugós önnyíló fedéltartó
€37.30 /Mértékegység